JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 外装パーツ
20キャンターフロントバンパー用コーナーメッキ 標準
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15344064
品番
510509
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
バンパーコーナーにキラリと光るシャープなアクセント!
用途
外装パーツ
種別
LH
材質
樹脂
色
クローム
取付方式
交換式
適合車種
ふそう2t '20キャンター(R2.11〜ON)標準車
注意
※H22.11〜のふそう2t標準ブルーテックキャンター専用です
※ワイド車には使用出来ません。
※取付けに必要な部品は移植してご使用ください。