8枚刃専用研磨機(高速グラインダー付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15344080 品番SK-205
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

プロも納得の切れ味に、簡単・素早く・安全に研磨することができます。
切れ味が悪くなって使い捨てていた刃をリサイクルして使い続けることができ、更に均一な仕上がりを実現。振動を減少させます。
作業効率・燃費が共にアップし、負担を軽減します。

用途刈払機専用の研磨機です。 質量(kg)8.3 タイプ高速グラインダー付 形式グラインダー:GS-580(ミツトモ) 適合範囲9、10、12インチ 本体寸法(mm)305×500×225 使用砥石SK-203T(WA36M)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする