SK-630A チップソー専用研磨機(グラインダー無) 新興工業 15344125

SK-630A チップソー専用研磨機(グラインダー無) 新興工業 15344125
SK-630A チップソー専用研磨機(グラインダー無) 新興工業 15344125

チップソー専用研磨機(グラインダー無)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1台注文コード15344125品番SK-630A
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

プロも納得の切れ味に、簡単・素早く・安全に研磨することができます。
切れ味が悪くなって使い捨てていた刃をリサイクルして使い続けることができ、作業効率・燃費が共にアップし、負担を軽減します。
千鳥刃も作ることができます。

用途刈払機専用の研磨機です。質量(kg)7.1タイプグラインダーなし適合範囲9、10、12インチ本体寸法(mm)415×270×190
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする