ローメルト接着剤 3762LM 発砲スチロール・段ボール・梱包資材用

(5件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5箱×10kg) 注文コード 15344186 品番 3762LM-Q
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

段ボールの封函などのパッケージング用途に最適なタイプで、コストパフォーマンスに優れています。

白色半透明 寸法(Φmm×Lmm)15×203 主な用途段ボールの封函などのパッケージング 引張せん断接着強さ(MPa)(カバ材)28、(硬質塩ビ)30 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量50kg 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材金属 主なワークパーツ、3次元形状

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09573331
2020-07-20
用途:
ダンボールの接着
製造業

メルトの出が良く使いやすいです。接着される時間もちょうどいい感じです

対象商品:
09573331
2019-03-15
用途:
ダンボール製品の接着・スチロール加工貼り付け作業
株式会社石道紙器工業所 様

使いやすいし、接着の効果も強く
細かな作業には重宝しています。
但し、減るのが早いかな・・・

対象商品:
09573331
2018-05-16
用途:
段ボールの糊付け作業
サンコーフォームズ株式会社 様

大きすぎず、小さすぎず手頃な大きさで作業性が良いです。
価格がもう少し低めだとありがたいです。

対象商品:
09573331
2014-12-14
用途:
段ボールの接着に

使いやすい。もう少し安く

対象商品:
09573331
2013-07-29
用途:
防水シール
スノンシステム株式会社 様

メルトガンのオプション品がたくさんあり使用しやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ホットメルト接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする