用途コンクリート・金属・木材のへ穴あけ、破つり作業
セット内容本体、5.0Ahバッテリー2個、充電器(GAL1880CV)、ケース(L-BOXX136N)、サイドハンドル
質量(kg)3.4
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)337×226×102
打撃数(min-1[回/分])0〜4350
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工30
穴あけ能力(mm) コンクリート24
穴あけ能力(ダイヤモンドコアドリル)(mm)65
バッテリー容量(Ah)5
充電時間(分)約30(空→80%ターボ充電)、約45(空→フル充電)
シャンク形状SDSプラスシャンク
回転数(min-1[回/分])0〜980
打撃力(J)2.4
RoHS指令(10物質対応)対応