回転数(min-1[回/分])0〜430/1630
定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)
最大トルク(N・m)36
チャック把握範囲(Φmm)0.8〜13
バッテリー容量(Ah)1.5
充電時間(分)約94(空→フル充電)
用途ネジ締め・穴あけ
付属品本体、18V1.5Ahバッテリー1個、充電器(AL1810CV)、PH2ドライバービット1本、キャリングケース
質量(kg)1.4
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)195×216×80
打撃数(min-1[回/分])0〜24450
能力(Φmm)コンクリート6、鉄工13、木工30、ネジ締め8
トルク調整20段階
RoHS指令(10物質対応)対応