ごきぶりホイホイ+

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5セット) 注文コード15344335 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

ヤバイ捕獲力
置くだけ、ゴキブリ用捕獲器
組み立てカンタン。(詳しい組み立て方は、本体裏面の説明を読むこと。)
(1)オイラにとってはヤバイ捕獲力
【3つの秘密】
デコボコ粘着シート:もがけばもがくほど手足や体がめり込み身動きできない
足ふきマット:油分や水分まで足の汚れがおちる
強力誘引剤:ビーフ、えび、野菜など好物の香りが、エサ袋からただよい、潜んでいても近寄りたくなる
(2)狭い場所にも使いやすい
【高さ2段階調整OK】「低いとき」冷蔵庫の下などにも置ける、「高いとき」ゴキブリが入りやすい踏み台になる。タテ置きもOK
(3)粘着剤に気づかないスロープ構造
(4)捨てる時はつまんでポイ:ポイ捨てツマミ付き

用途
本体を組み立てて、ゴキブリの潜みやすい物陰などの暗くて狭い場所、よく見かける所へ置く。
【組み立て方】
(1)足ふきマットを2ヵ所に貼る
(2)貼っている茶色のハクリ紙をはがす(粘着シートに気をつける)
(3)ピンク色の袋から誘引剤(エサ袋)を取り出し、取り出したエサ袋を破らずに透明部分を上にして粘着面の中央に置く
(4)本体を左右共に内側に点線で折る
(5)緑色の「差込みツメ」を「差込み口」に差し込む
(6)完成
【置き場所】キッチン・洗面所・風呂場などに(水回りにも設置OK)
【効果的な置き方】
1度に数ヵ所置く。
食べ物の残りなどゴキブリのエサになるものを片づける。
セット内容本体5個、強力誘引剤5個、足ふきマット10枚 種別置き型 寸法(mm)222×36×111 使用の目安物陰や壁などに一度に数カ所 適合害虫ゴキブリ 有効期間設置後約1ヶ月間 使用場所流し/ガス台/冷蔵庫/食器棚などの周囲や台所の隅/物置/風呂場/洗面所など。
注意
※子供やペットが触れないように注意する。
※強力誘引剤と粘着剤は共に駆除剤を含んでいないが、誤って食べないようにする。
※粘着剤に手を触れないこと。万一、粘着剤が手や髪の毛、ペット、衣服、床等についた時は食用油で丁寧にふき取り、石けんや洗剤を用いてよく洗う。
※自治体の定める方法に従って廃棄する。
※子供の手の届かない所に保管する。
※ゴキブリが捕まらない時は、置き場所を変える。
※茶色のハクリ紙をはがしてから約1ヵ月は効果がある。(使用環境により異なる)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-03
用途:
害虫駆除

安定の定番品ですかね。問題無く使用できます。次回も購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴキブリ・ダニ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする