コンバット 玄関・ベランダ用 1年用 ゴキブリ駆除剤

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(6個) 注文コード 15344414 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

屋外からの侵入を防ぐ!ゴキブリいなくなる!(※使用環境により効果は異なります。)効果1年。巣に戻って巣ごと効く!6個入。【8つの特長】1お外でゴキブリ退治!家の外に置いて、外で餌を食べたゴキブリに効き、巣に戻って巣のゴキブリにも効く!2遠くのゴキブリは呼び込まない!誘引範囲は限られているので、遠くにいるゴキブリは呼び寄せません。3雨に強い容器構造!4風に強い固定テープ付き!5スリムで目立たない容器!6メスのもつ卵にも効く!卵を持ったチャバネゴキブリの卵にも効く!7プロが使う速効成分置いたその日から効く!8大型・小型どんなゴキブリにも効く!<ゴキブリ連鎖駆除効果:コンバット玄関・ベランダ用が「巣ごと効く」理由>1コンバットの誘引作用:誘われて食べに来る2フンや死骸に有効成分が残る。仲間が食べて効く!だから コンバット玄関・ベランダ用は2度効く!巣ごと効く!

用途【効能】ゴキブリの駆除<設置場所>ゴキブリが侵入しそうな所の左右に1個ずつ置くと、効果的です!玄関口付近、ベランダ、窓ぎわ、プランター、室外機周辺に 区分防除用医薬部外品 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
15344414
2023-07-28
用途:
自宅用

当方集合住宅です。これをドアの下左右と外廊下の排水口付近に設置した翌朝、瀕死のヤツを発見しました。シメシメです。うちに入ってこなけりゃそれでいいんです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴキブリ・ダニ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする