コンバットキャップ1年用 ゴキブリ駆除剤 ブラック容器

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1箱(12個) 注文コード15344430 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

【コンバットキャップ8つの特長】1.プロが使う速効成分!置いたその日から効く!2.メスのもつ卵に効く。卵を持ったチャバネゴキブリの卵にも効く!3.しぶとい抵抗性ゴキブリにも効く4.2度効く!巣ごと効く!巣に戻って、他のゴキブリにも効く!そしてゴキブリいなくなる!5.大型・小型、どんなゴキブリにも効く6.ゴキブリが入りやすい内部構造の容器7.小型でも、広く効く8.タテでも貼れる固定テープ付き【<ゴキブリ連鎖駆除効果>コンバットキャップが「巣ごと効く」理由】1.コンバットの誘引作用でゴキブリが容器に入り、中のベイト剤(エサ)を食べます。2.そのゴキブリが巣に戻ってフンをし、死んでいきます。フンや死骸の中には有効成分が残っています。巣の中の仲間や幼虫がそのフンや死骸を食べて死にます。だから、コンバットは2度効く!巣ごと効く!。ゴキブリいなくなる!(※使用環境により効果は異なります。)効果1年。家中あちこち置ける12個入。

用途【効能】ゴキブリの駆除【設置場所】台所(冷蔵庫の下、スキマ、ごみ箱の周り、棚の中、電子レンジの下、引き出しの中)、トイレ・洗面所・洗濯機、ベランダ 区分防除用医薬部外品 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴキブリ・ダニ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする