【袋のみ】 クラフト紙製 米袋(精米、玄米、穀物、根菜用) 紐付き

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(300枚) 注文コード 15345017 品番 SKPB-r3k
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

ひも付きで簡単に封緘できるマチ付きクラフト米袋です。
丈夫で重さに強い坪量75g/m2クラフト紙の2層構造。
精米のほか、玄米やじゃがいも、さつまいも、とうもろこしといった穀物類やにんじん、玉ねぎといった根菜類、栗等、農作物全般の保管・輸送にご利用いただけます。
安心・高品質の日本製。

用途穀物・野菜・果実等農作物の保管・輸送、商品の包装 材質クラフト紙 寸法(mm)仕上長×胴幅×底幅:380×150×80 容量(kg)精米:3 坪量(g/m2)75 層の数クラフト紙:2
注意
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-13
用途:
米を入れる
サービス業

それなりの金額なので、丈夫さもそれなりかと思ったら薄くてびっくりしました。ペラッペラです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする