SKPB-r2kW 【袋のみ】 クラフト紙製 米袋(精米、玄米、穀物、根菜用) 紐付き窓あり ホワイトバリーン 15345044 SKPB-r2kW 【袋のみ】 クラフト紙製 米袋(精米、玄米、穀物、根菜用) 紐付き窓あり ホワイトバリーン 15345044 SKPB-r2kW 【袋のみ】 クラフト紙製 米袋(精米、玄米、穀物、根菜用) 紐付き窓あり ホワイトバリーン 15345044 SKPB-r2kW 【袋のみ】 クラフト紙製 米袋(精米、玄米、穀物、根菜用) 紐付き窓あり ホワイトバリーン 15345044 SKPB-r2kW 【袋のみ】 クラフト紙製 米袋(精米、玄米、穀物、根菜用) 紐付き窓あり ホワイトバリーン 15345044

【袋のみ】 クラフト紙製 米袋(精米、玄米、穀物、根菜用) 紐付き窓あり

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(300枚) 注文コード 15345044 品番 SKPB-r2kW
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

業界初、スタイリッシュな縦型窓付きのクラフト米袋です。
ひも付きで簡単に封緘でき、丈夫で重さに強い坪量75g/m2クラフト紙の2層構造。
精米のほか、玄米やじゃがいも、さつまいも、とうもろこしといった穀物類やにんじん、玉ねぎといった根菜類、栗等、農作物全般の保管・輸送にご利用いただけます。
安心・高品質の日本製。

用途穀物・野菜・果実等農作物の保管・輸送、商品の包装 材質クラフト紙 寸法(mm)仕上長×胴幅×底幅:340×150×80 容量(kg)精米:2 坪量(g/m2)75 層の数クラフト紙:2
注意
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする