油面補修キット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード15345087 品番LOR-F
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

リークオイルペアーは、漏油箇所の油を吸収(自重の3倍)しながら接着シールする特殊なパテです。
洗剤等のケレン処理が不要で、粘土状で作業性が良く、遅油補修時間の大幅な短縮が可能です。優れた電気絶縁性があります。
施工時より固化が始まり、48時間後には消しゴム程度のゴム状になり、その後も吸油性を保持します。
ゴム状に固まるので剥離作業が専用工具不要で容易に行えます。
低温で硬化し、火気不要の為、火災リスクがありません。
溶接部ピンホールやバルブ、フランジ等に発生する遅油箇所へのシール処理に最適です。
使用可能領域はナフサ、ガソリン、ケロシン、軽油、灯油、A重油、C重油、作動油、機械油、タービン油、絶縁油、アラビアンライト、アラビアンヘビイ、L,A,B、芳香族系溶剤、パラフィン系溶剤、キシレン、スチレン、ベンゼン、1.2ージクロロエタン、トルエン、シクロヘキサン、酢酸ビニル、メタクリル酸エチル、プロピルベンゼン、メチルエチルケトン、ブタル酸ジオワテル、シクロヘキサンです。
毒物及び劇薬取締法非該当製品です。
油面補修剤とFixパテがセットです。

用途遅油箇所の修復 使用温度範囲(℃)-20〜120 外観乳白色、ゲル状 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量70g RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)密着力:0.21
関連資料:(0.21MB)
注意
※油量が自重の3倍を超えると全体に変色しますので再施工して下さい。
※使用不可領域はアクリロニトリル、クレオソート、オワタノール、プチルアルコール、アセトンです。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

油面補修剤 油漏れ補修編

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする