SSF 粉体入りパテ Stainless Fix 旭エンジニアリング 15345148 SSF 粉体入りパテ Stainless Fix 旭エンジニアリング 15345148

粉体入りパテ Stainless Fix

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 注文コード15345148 品番SSF
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

本品は切って、揉んで、貼るだけで簡単にひび割れや穴を緊急補修する事の出来る、材質別高強度粉体入りパテです。
ステンレス補修用です。
完全硬化後は穴、ネジ切り、研磨、塗装等、追加工する事ができます。
エアー、水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダー等、耐薬品性にも優れております。

用途ステンレス補修用 使用温度範囲(℃)-30〜150 硬度82 可使時間(分)3〜5 完全硬化時間1時間 強度圧縮(55mpa):8000psi 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 塗布容積(cm3)25/1本 絶縁耐力(volts/mil)300
関連資料:(8.1MB)
注意
※可使時間内に作業して下さい。
※穴あけ、ネジ切りなど追加工される場合、完全硬化するまで待ってから作業して下さい。
※本品の性能を十分に引き出す為に事前に、補修箇所のホコリ、錆、油などの汚れを除去しサンドペーパーなどで下地を研磨してから使用して下さい。
※PP・PE・スチレン樹脂・シリコン・フッ素系樹脂などには接着できません。
※導電性はありません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする