マグサポーター 腰(医療機器認証)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15345245 品番 ABBFE01M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,689
販売価格(税別)
6,990

20年以上支持されてきたコラントッテのサポーターがリニューアル!
プロスポーツトレーナーと共同開発した磁気サポーターが登場。
プロスポーツトレーナー監修のもと、腰の痛みの原因である筋肉に効果的な磁気配置にこだわった磁気腰サポーターです。
臀部の大臀筋・中臀筋にフェライト永久磁石20個(10個×2枚の磁石シート)をコラントッテ独自のN極S極交互配列で配置。装着部位の血行を改善、筋肉のコリを緩和します。

用途腰の血行改善・コリに効く ブラック サイズM 材質(本体)ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン ウエスト(cm)80〜100 材質(プレート)ポリエチレン 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AGBZX00073000 使用磁石フェライト永久磁石160ミリテスラ20個(10個×2枚の磁石シート)をN極S極交互配列 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする