ABBGC01S マグサポーター ひざ(医療機器認証) コラントッテ 15345270 ABBGC01S マグサポーター ひざ(医療機器認証) コラントッテ 15345270 ABBGC01S マグサポーター ひざ(医療機器認証) コラントッテ 15345270 ABBGC01S マグサポーター ひざ(医療機器認証) コラントッテ 15345270 ABBGC01S マグサポーター ひざ(医療機器認証) コラントッテ 15345270 ABBGC01S マグサポーター ひざ(医療機器認証) コラントッテ 15345270

マグサポーター ひざ(医療機器認証)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15345270 品番 ABBGC01S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,950
販売価格(税別)
4,500

20年以上支持されてきたコラントッテのサポーターがリニューアル!
プロスポーツトレーナーと共同開発した磁気サポーターが登場。
プロスポーツトレーナー監修のもと、ひざに効果的な磁気配置にこだわった磁気ひざサポーターです。
ひざ上の大腿四頭筋に沿うようにフェライト永久磁石160ミリテスラ×8個をコラントッテ独自のN極S極交互配列で配置。装着部位の血行を改善、筋肉のコリを緩和します。

用途ひざ・脚の血行改善・コリに効く ブラック サイズS 材質(本体)ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン 寸法(cm)ひざ上10cmの位置:37〜42 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AGBZX00072000 使用磁石フェライト永久磁石160ミリテスラ8個をN極S極交互配列 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする