ABBGC01L マグサポーター ひざ(医療機器認証) コラントッテ 15345288 ABBGC01L マグサポーター ひざ(医療機器認証) コラントッテ 15345288 ABBGC01L マグサポーター ひざ(医療機器認証) コラントッテ 15345288 ABBGC01L マグサポーター ひざ(医療機器認証) コラントッテ 15345288 ABBGC01L マグサポーター ひざ(医療機器認証) コラントッテ 15345288 ABBGC01L マグサポーター ひざ(医療機器認証) コラントッテ 15345288

マグサポーター ひざ(医療機器認証)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15345288 品番 ABBGC01L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,049
販売価格(税別)
4,590

20年以上支持されてきたコラントッテのサポーターがリニューアル!
プロスポーツトレーナーと共同開発した磁気サポーターが登場。
プロスポーツトレーナー監修のもと、ひざに効果的な磁気配置にこだわった磁気ひざサポーターです。
ひざ上の大腿四頭筋に沿うようにフェライト永久磁石160ミリテスラ×8個をコラントッテ独自のN極S極交互配列で配置。装着部位の血行を改善、筋肉のコリを緩和します。

用途ひざ・脚の血行改善・コリに効く ブラック サイズL 材質(本体)ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン 寸法(cm)ひざ上10cmの位置:47〜52 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AGBZX00072000 使用磁石フェライト永久磁石160ミリテスラ8個をN極S極交互配列 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする