WALL テレビスタンドV5ロータイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15345349 品番 WLTVK5111
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,300
販売価格(税別)
43,000

自立タイプのWALL TVスタンドV5。お部屋のコーナや部屋の中間地点のような壁から離れた場所にテレビを設置することが可能なので使う場所を選びません。また、キャスター付きでスムーズに移動ができレイアウトの変更やお掃除、テレビの向きの変更も簡単に行えます。ハイタイプ、ロータイプの2タイプがあるので用途にあわせて高さが選べます。取付られるテレビは最大80V型テレビまで対応。対応するテレビサイズは32インチから大型80インチ(重量は50kgまで)。5cmピッチで好みの高さ調節が可能(ハイタイプは7段階、ロータイプは4段階調節)。目立たない薄型キャスターをベースの裏側にバランスよく配置。取っ手もついているのでスムーズに動かせます。震度7の揺れをクリアした耐震性で安心してお使い頂けます。※耐震試験実施済
お部屋のどの位置でも使用できるレイアウト自在な自立タイプ。部屋のコーナーや中央部など壁から離れた場所にテレビが設置できます。リビングだけでなくダイニングでも。オフィス、会議室にも最適。

材質スチール 厚さ(mm)フロントパネル :45 質量(kg)約24 サテンホワイト タイプロー 耐荷重(kg)50まで 棚板数(枚)取付可能:3 棚板耐荷重(kg)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×55×102.5〜117.5 塗装粉体塗装 適合モニターサイズ32〜80 高さ調節4段階(5cmピッチ)
注意
※ご購入前に必ずテレビ対応表で取付の可否と取り付けの際の注意をご確認ください。
※お客様のご都合による注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
※テレビ対応表で追加部品が必要と記載がございましたらテレビ対応表から取り寄せ依頼が可能です。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする