WALL テレビスタンド A2ロータイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15345394 品番 WLTVL4238
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,901
販売価格(税別)
22,637

「見たい場所へ、使う場所へ。」移動に便利な薄型の低床キャスター付きのWALL TVスタン A2ロータイプ。24〜55インチのTVに対応。キャスター付きで移動ができコンパクトな円型ベースなので家のいろいろな場所で使用が可能です。テレビの高さ調節やコード収納などの使いやすい機能も充実。自分の近くで使用できるのでゲームや動画視聴にも最適。使い方が広がる自立型のスタンドです。テレビは24型から55型まで対応します。(耐荷重は20kg)。低床キャスターをベースの裏側にバランスよく9個配置。荷重が分散されるのでスムーズに動かせます。テレビの向きを変えたい時、お掃除の際に少し移動させたい時などとても便利。コード類は7の字型フレームの支柱の内部に配線を通せる仕様です。テレビの高さは5段階(5cmピッチ)で調節ができます。また、震度7の揺れをクリアした耐震性で安心してお使い頂けます。※耐震試験実施済
省スペースに自立して使用できるテレビスタンドなので、部屋のコーナーやソファーやテーブルの近くなど置く場所を選びません。また、キャスター付きなのでお部屋のレイアウト変更や隣の部屋への移動などにも便利です。また、棚板などの豊富なオプションと組み合わせて使用できます。

材質スチール 質量(kg)約11 ウォールナット タイプロー 耐荷重(kg)20まで 棚板数(枚)取付可能:2 パイプ径(Φmm)45 棚板耐荷重(kg)10 ベース厚さ(mm)2.6(キャスター含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49×49×88.5〜108.5 ベース径(Φmm)49 塗装粉体塗装 ベースキャスター付きフラットベース 適合モニターサイズ24〜55 高さ調節5段階
注意
※ご購入前に必ずテレビ対応表で取付の可否と取り付けの際の注意をご確認ください。
※お客様のご都合による注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
※テレビ対応表で追加部品が必要と記載がございましたらテレビ対応表から取り寄せ依頼が可能です。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする