WALLテレビスタンドA2ハイ・ラージタイプ対応ポータブルゲーム機ホルダー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 15345647 品番 M05000246
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,450
販売価格(税別)
9,500

WALL A2ハイタイプ・ラージタイプ用のNintendo Switchが収納できるゲーム機ホルダーです。支柱部分に簡単に取り付けることができる棚板。高さは自由に設定できます。棚板の耐荷重は5kg。棚板はTVスタンドに2枚まで取付できます。
Nintendo Switchや周辺機器がをすっきり収納できます。カラーはブラックとホワイトの2色です。

材質スチール 質量(kg)約1.5 サテンホワイト 耐荷重(kg)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×27×8 塗装粉体塗装
注意
※お客様のご都合による注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
※棚板類の取付は2枚まで可能です。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする