WALLテレビスタンドV2・V3・V5ハイタイプ対応 LED間接照明

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15345717 品番WLLD96111
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,900
販売価格(税別)
18,091

WALLテレビスタンドをより美しく使用いただける専用のLED間接照明です。WALLテレビスタンドV2,V3,V5のハイタイプに対応。間接照明でインテリアがモダンな空間に代わります。テレビスタンドの背面にマグネットで簡単に取り付けて使用。暖かみのある電球色から自然な昼白色への調色や明るさの調節、光が点滅するモードや色が切り替わるモード等の調整がリモコンで可能です。
リモコンでは電源オン・オフ、調光(明るさ調整)、調色(12段階)、発光モード2パターン(光が点滅するモード、色が段階的に切り替わるモード)の操作ができます。

質量(kg)約0.6 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)14.2 コード長さ(m)1.4 色温度(K)昼白色:6000/電球色:2100 使用電池リモコン:ボタン電池 CR2025(テスト電池付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1.6×1.6×116 LEDチップ:12段階、点滅:フェード機能 入力電流(A)1.06 光色昼白色/電球色
注意
※お客様のご都合による注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする