JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック専用タイヤ・足回り
JET INOUE(ジェットイノウエ)の ナットカバー・ナットキャップ
ナットカバー48L 38MM ステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
15345830
品番
500296
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
丸型ナットカバーふそう2tキャンター用 38mmナット用
主にH5.11〜H14.6のNEWキャンター及びH14.7〜H22.10のジェネレーションキャンターに対応します。
材質
ステンレス
色
クロームメッキ
高さ(mm)
48
ナット外径(Φmm)
38
適合車種
ふそう2t:ジェネレーションキャンター(H14.7〜H22.10)、NEWキャンター(H5.11〜H14.6)
入数(個)
5
注意
※平成22年11月以降の2tブルーテックキャンター及び2t'20キャンターのホイールナットは41mmに変更されています。
※フロント/リア共用