センコー
センコーの スリッパ
センコーの 業務用スリッパ
ガルデン スリッパ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
15345900
品番
27568
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
バラの花を上品な色彩と高級感のある釉彩織りに。滑らかな質感と程よい光沢感のあるスェード素材を合わせた、クラシック&エレガントなスリッパ。
材質
甲:綿、中板:ポリエステル
色
ブラック
サイズ(cm)
約23.5〜25
靴タイプ
スリッパ
注意
※お洗濯不可のスリッパです