27571 ケーポス スリッパ センコー 15345927 27571 ケーポス スリッパ センコー 15345927 27571 ケーポス スリッパ センコー 15345927 27571 ケーポス スリッパ センコー 15345927 27571 ケーポス スリッパ センコー 15345927

ケーポス スリッパ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード15345927 品番27571
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,630
販売価格(税別)
3,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

バラの花を上品な色彩と高級感のある釉彩織りに。滑らかな質感と程よい光沢感のある素材がクラシック&エレガントなつぼ押し健康サンダル。

材質甲:綿、外マチ:ポリエステル、中敷:PVC、底材:EVA ワインレッド サイズ(cm)約22〜24 靴タイプスリッパ
注意
※お洗濯不可のスリッパです

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする