センコー
センコーの スリッパ
センコーの 業務用スリッパ
スターブル スリッパ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
色
アイボリー
注文コード
15346216
品番
27624
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
インテリアに馴染みやすいシンプルデザインのスリッパ。アルコールや次亜塩素酸の消毒液で拭い手入れできるので、清潔に保てます。
材質
甲・中板:ポリ塩化ビニル
色
アイボリー
サイズ
M
サイズ(cm)
約23.5〜24.5
靴タイプ
スリッパ
注意
※お洗濯不可のスリッパです