ニュースーパーリモネン 4kg缶

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1缶(4kg) 注文コード15346417 品番33002007
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

微アルカリ性洗剤です。
ウェットでは、汚れの強い個所へ塗ったり、ぬるま湯に溶かしてご使用ください。
ランドリーではワイシャツのエリや袖口に塗ったり、粉末洗剤と併用してください。
油性から水溶性汚れまで対応する万能しみ抜き剤としても優秀です。

使用方法標準使用量:抜き物等の場合、10 kgワッシャーにつき、100〜150 cc( 10 リットルにつき 30〜50 cc )。常温から 40℃程度で洗い、すすぎを 1 回以上行う。粉末洗剤と併用する場合、10kg ワッシャーにつき 50〜100cc を目安に入れる。 無蛍光 液性微アルカリ性、アニオン系 比重約1 繰り返し・詰め替え対応
注意
※メーカーでは、弱アルカリ洗剤のうち、標準使用量における洗浄液のpHが 8.6 以下となる洗剤を微アルカリ性洗剤として区別しています。
※微アルカリ性ですので、シルクやアセテート、染色の弱いものは避けて下さい。
※オレンジオイルが多量に入っているので、スチロール樹脂・顔料プリント・接着剤を使用したもの。ボンディング加工品、ドライ不可品は避けて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする