1009719 10倍拡大鏡付きスタンドミラー 黒 アイメディア 15346444

1009719 10倍拡大鏡付きスタンドミラー 黒 アイメディア 15346444
1009719 10倍拡大鏡付きスタンドミラー 黒 アイメディア 15346444
1009719 10倍拡大鏡付きスタンドミラー 黒 アイメディア 15346444
1009719 10倍拡大鏡付きスタンドミラー 黒 アイメディア 15346444
1009719 10倍拡大鏡付きスタンドミラー 黒 アイメディア 15346444

10倍拡大鏡付きスタンドミラー 黒

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード15346444品番1009719
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,419
販売価格(税別)
1,290

10倍拡大鏡で細部まで見やすくアイメイクやコンタクトレンズも簡単チェック!まゆ毛やお肌の細かなところまでしっかりチェックでき、細かなシミやシワなどのエイジングサインをすばやく発見!!全体のメイクバランスは普通鏡で!メイクがしやすいスタンドタイプで360°回転でラクラク!

材質本体:ポリスチレン、鏡:ガラス規格A-02直径(Φcm)鏡:約13.2底径(Φmm)本体:95寸法(高さH×幅W)(cm)本体:約21.5×17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする