アイメディア
アイメディアの 洗剤
アイメディアの 洗濯用洗剤
アイメディアの 作業衣用
土汚れ泥汚れつけおき洗剤
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(90g)
注文コード
15346505
品番
1009432
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
もみ洗い不要、色柄モノもOK。2ステップで簡単お洗濯!土・泥汚れの粒子に有効成分が付着して、からまった汚れを浮かせて落とします。園芸の作業着、体操服、靴下、ユニフォームのお洗濯に。
用途
綿、麻、合成繊維用
付属品
スプーン
材質
界面活性剤(8% ポリオキシアルキレンアルキルエーテル、純石けん分(脂肪酸ナトリウム))、金属封鎖剤(アミノカルボン酸系)、pH調整剤(炭酸ナトリウム)、漂白剤(過炭酸ナトリウム(酸素系))、酵素
液性
弱アルカリ性
使用の目安
1.5Lの水に5g(スプーン約1杯)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
約11.5×18×6
注意
※毛、絹、水洗いのできない衣類には使用できません。