ゆったり防水レインコートネイビー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15346530 品番1009274
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

「ゆったり防水レインコート」に、大きめサイズが登場。
大柄な方がリュックを背負ってもゆったり着られる!
雨がしみにくい防水加工&水をはじきやすい撥水加工。
透明ツバ付きだから顔が濡れにくく視界が広く保てます。
急な雨でも、サッと着ておしゃれに快適!収納ポーチ付き。

材質本体・収納ポーチ:ポリエステル100%、透明部分:EVA樹脂 ネイビー サイズビッグサイズ 質量(g)約345 身長(cm)165〜175 着丈(cm)約110 機能撥水(水をはじきやすい) バスト(cm)93〜122 裄丈(cm)約88

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-02
用途:
運搬
製造業

大きいサイズがあり、共有し雨天時にあたった作業者が誰でも対応できました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする