OC257200BR シャンデリア ODELIC(オーデリック) 15346548 OC257200BR シャンデリア ODELIC(オーデリック) 15346548

シャンデリア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15346548 品番 OC257200BR
参考基準価格(税別)¥398,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

空間を浮遊する彫刻的な光のシルエット。
クリスタルのようにきらめくクリアカバーが洗練された空間を華やかに演出します。

仕様調光器:不可 質量(kg)5.5 取付簡易取付A 高さ(mm)39 材質(本体)アルミ(サテンゴールド色) 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 消費電力(W)40 全高(mm)500〜1660 色温度(K)2700〜6500 幅(Φmm)1388 材質(カバー)アクリル(透明) ランプの種類高演色LED 光源色電球色〜昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)129.2 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)42 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)5170 調光率(%)連続調光100-1・調色 適用畳数〜14畳
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする