仕様調光器:不可
材質セード:ポリカーボネート(乳白)/樹脂(黒色)
質量(kg)3.1
取付簡易取付A
高さ(mm)156
材質(本体)アルミ管・鋼(サテンゴールド色)
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
消費電力(W)49.6
色温度(K)2700〜6500
幅(Φmm)534
ランプの種類高演色LED
光源色電球色〜昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)81.6
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)80
LED使用数(個)×8
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)4050
調光率(%)連続調光100-1・調色
適用畳数〜10畳