仕様調光器:別売
材質セード:ポリカーボネート(アンバー色)/樹脂(黒色)
質量(kg)2.6
取付簡易取付A
高さ(mm)128
材質(本体)アルミ管・鋼(マットブラック色)
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
消費電力(W)43.2
色温度(K)2700
幅(Φmm)534
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)81
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)48
LED使用数(個)×8
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)3500
調光率(%)連続調光100-5・位相制御
適用畳数〜8畳