OC257198R シャンデリア ODELIC(オーデリック) 15346636 OC257198R シャンデリア ODELIC(オーデリック) 15346636

シャンデリア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15346636 品番 OC257198R
参考基準価格(税別)¥328,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

クラシカルなフォルムを継承したデザイン。
機能的なスポット光と装飾的な拡散光が均整のとれた上質感を放ちます。

仕様調光器:別売 材質セード:ポリカーボネート(乳白)/樹脂(黒色) 質量(kg)5.5 取付簡易取付A 高さ(mm)900 材質(本体)アルミ管・鋼(サテンゴールド色) 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 消費電力(W)64.8 色温度(K)2700 幅(Φmm)763 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)100.3 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)72 昇降方式電動昇降装置:対応型(条件付) LED使用数(個)×12 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)6500 調光率(%)連続調光100-5・位相制御 適用畳数〜14畳
注意
※調光器別売
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする