OC257203R シャンデリア ODELIC(オーデリック) 15346654 OC257203R シャンデリア ODELIC(オーデリック) 15346654

シャンデリア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15346654 品番OC257203R
参考基準価格(税別)¥325,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

空間にアクセントを加えるミニマムな光のリング。
落ち着いたトーンの本体色とやわらかな光から、上品な高級感が漂います。

仕様調光器:不可 材質本体/カバー:鋼(マットブラック色)/アクリル(乳白) 質量(kg)7.2 取付簡易取付A 高さ(mm)24 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 消費電力(W)52 全高(mm)525〜2085 色温度(K)2700 幅(Φmm)1000 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)69.8 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)53 リモコン 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)3630 調光率(%)連続調光100-10(リモコン) 適用畳数〜10畳
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする