仕様調光器:不可
材質飾:クリスタルガラス
長さ(mm)725
幅(mm)90
質量(kg)5.7
取付簡易取付A
高さ(mm)250
材質(本体)鋼(クロームメッキ)
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
消費電力(W)9
全高(mm)1310〜2310
色温度(K)2700〜6500
材質(カバー)下面:ポリカーボネート(透明)
ランプの種類高演色LED
光源色電球色〜昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)103.3
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)11
明るさFL20W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)930
調光率(%)連続調光100-1・調色