仕様調光器:不可
材質セード:アクリル(透明)
質量(kg)8.8
取付簡易取付A
高さ(mm)106
材質(本体)鋼(クロームメッキ)
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
消費電力(W)53.8
全高(mm)400〜1640
色温度(K)2700
幅(Φmm)1167
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)127.5
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)57
LED使用数(個)×12
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)6860
調光の可否不可
適用畳数〜14畳