OC257109LR シャンデリア ODELIC(オーデリック) 15346776 OC257109LR シャンデリア ODELIC(オーデリック) 15346776

シャンデリア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15346776 品番 OC257109LR
参考基準価格(税別)¥188,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

LED光源だからこそできる、斬新な意匠と発光感が美しいあかり。
高演色LED「R15 クラス2」にリニューアルしました。

仕様調光器:不可 材質セード:アクリル(透明) 質量(kg)4.5 取付簡易取付A 高さ(mm)106 材質(本体)鋼(クロームメッキ) 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 消費電力(W)27.2 全高(mm)400〜1670 色温度(K)2700 幅(Φmm)584 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)126.1 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)29 LED使用数(個)×6 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)3430 調光の可否不可 適用畳数〜8畳
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする