仕様調光器:不可
材質セード:アクリル(乳白・透明)
質量(kg)2
取付簡易取付A
高さ(mm)141
材質(本体)鋼(クロームメッキ)
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
消費電力(W)27.2
色温度(K)2700〜6500
グローブ種別脱着:ねじ込式
幅(Φmm)468
ランプの種類高演色LED
光源色電球色〜昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)84.1
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)28
LED使用数(個)×4
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)2290
調光率(%)連続調光100-5・調色
適用畳数〜4.5畳