OC257139LR シャンデリア ODELIC(オーデリック) 15346837 OC257139LR シャンデリア ODELIC(オーデリック) 15346837

シャンデリア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15346837 品番 OC257139LR
参考基準価格(税別)¥78,000 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

華やかなカッティングを施したアクリルセードのきらめき。
小ぶりなサイズ感ながら空間を明るく華やかに演出します。

仕様調光器:別売 材質セード:アクリル(乳白・透明) 質量(kg)2 取付簡易取付A 高さ(mm)141 材質(本体)鋼(クロームメッキ) 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 消費電力(W)24 色温度(K)2700 グローブ種別脱着:ねじ込式 幅(Φmm)468 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)103.3 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)24 LED使用数(個)×4 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)2480 調光率(%)連続調光100-5・位相制御 適用畳数〜4.5畳
注意
※調光器別売
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする