仕様調光器:不可
材質グローブ:フロストアクリル(模様入・サンドブラスト)
質量(kg)1.9
取付クイックA
高さ(mm)127
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
消費電力(W)36
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
構造虫が入りにくい、ファインアクリル
色温度(K)2700〜6500
グローブ種別脱着:グローブ回転A
幅(Φmm)600
ランプの種類高演色LED
光源色電球色〜昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)108.6
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)37
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)(白色時)3910
調光率(%)連続調光100-1・調色
適用畳数〜8畳
傾斜天井取付角度(°)可能:45迄