OL291590BR シーリングライト ODELIC(オーデリック) 15347187 OL291590BR シーリングライト ODELIC(オーデリック) 15347187

シーリングライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15347187 品番 OL291590BR
参考基準価格(税別)¥38,800 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

降り積もる雪の情景を思わせる白の濃淡。
マットな質感の淡い透過光が美しいあかりです。
サンドプラストを施したグローブに、穏やかな曲線を描いた白の濃淡が引き立ちます。

仕様調光器:不可 材質グローブ:フロストアクリル(模様入・サンドブラスト) 質量(kg)1.9 取付クイックA 高さ(mm)127 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 消費電力(W)30 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 構造虫が入りにくい、ファインアクリル 色温度(K)2700〜6500 グローブ種別脱着:グローブ回転A 幅(Φmm)600 ランプの種類高演色LED 光源色電球色〜昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)111.3 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)31 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)(白色時)3340 調光率(%)連続調光100-1・調色 適用畳数〜6畳 傾斜天井取付角度(°)可能:45迄
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする