ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の シーリングライト
住宅用非常灯付シーリングライト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
15347598
品番
OL291586BRE
参考基準価格(税別)
¥60,600
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
安心・便利なもしものあかり
シーリングライトが停電時に非常点灯。
自動点灯で暗闇を回避できる、安心で便利な住宅用非常灯付照明です。
仕様
自己点検機能付、電池内蔵形、調光器:不可
質量(kg)
2.6
取付
クイックA
高さ(mm)
124
種類
器具:LED一体型
電圧(V)
100
消費電力(W)
30
スイッチ
壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
構造
虫が入りにくい
色温度(K)
(メインLED/非常用LED)2700〜6500/5000
電池
交換:BB-03050
グローブ種別
脱着:グローブ回転A
幅(Φmm)
591
材質(カバー)
アクリル(乳白・サンドブラスト)
ランプの種類
高演色LED
光源色
(メインLED/非常用LED)電球色〜昼光色/昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
101
材質(枠)
アクリル(透明・リブ入)
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)31
演色指数(Ra)
94
非常灯評定番号
住宅用:AH1-003
定格光束(Lm)
(白色時)3030
調光率(%)
連続調光100-1・調色
適用畳数
〜6畳
傾斜天井取付角度(°)
可能:45迄
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※停電検知装置OA 253 300(別売)が必要です
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843