用途玄関用
仕様調光器:不可
質量(kg)1.3
色モール:黒
取付簡易取付A
高さ(mm)118
タイプゴム飾付
種類器具:LED電球フラット形15W(GX53-1a)
電圧(V)100
消費電力(W)15
構造虫が入りにくい、ファインアクリル
色温度(K)2700〜6500
グローブ種別脱着:グローブ回転A
幅(Φmm)379
材質(カバー)アクリル(スカボ調)
ランプの種類高演色LED
光源色電球色〜昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)93.3
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)22
明るさFCL30W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)1400
調光率(%)連続調光100-5・調色
傾斜天井取付角度(°)可能:45迄