OL291484BR シーリングライト ODELIC(オーデリック) 15347695 OL291484BR シーリングライト ODELIC(オーデリック) 15347695

シーリングライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 定格光束(Lm)1341 モール:ホワイトブロンズ エネルギー消費効率(Lm/W)89.4 注文コード15347695 品番OL291484BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,800
この商品は定格光束・色・エネルギー消費効率など6種類から選べます 他の種類を見る

ほとんどの住宅に適する玄関用シーリング。

用途玄関用 仕様調光器:不可 質量(kg)1.3 モール:ホワイトブロンズ 取付簡易取付A 高さ(mm)109 種類器具:LED電球フラット形15W(GX53-1a) 電圧(V)100 消費電力(W)15 構造虫が入りにくい、ファインアクリル 色温度(K)2700〜6500 グローブ種別脱着:グローブ回転A 幅(Φmm)365 材質(カバー)アクリル(乳白) ランプの種類高演色LED 光源色電球色〜昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)89.4 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)22 明るさFCL30W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)1341 調光率(%)連続調光100-5・調色 傾斜天井取付角度(°)可能:45迄
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
15347695 OL291484BR 00697055 OL291484BR1 高演色LED シーリングライト ランプ交換可能タイプ ODELIC(オーデリック) 高演色LED シーリングライト ランプ交換可能タイプ ODELIC(オーデリック) 1台 15,980 税込17,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする