用途廊下やニッチスペースに
仕様調光器:不可
材質グローブ:アクリル(乳白)
質量(kg)0.3
高さ(mm)75
材質(本体)樹脂(ライトナチュラル色)
種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)5
色温度(K)2700
幅(Φmm)104
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)95.4
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)477
調光の可否不可