OL291269LR シーリングライト ODELIC(オーデリック) 15347896 OL291269LR シーリングライト ODELIC(オーデリック) 15347896

シーリングライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光源色電球色 注文コード15347896 品番OL291269LR
参考基準価格(税別)¥7,980 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は光源色など9種類から選べます 他の種類を見る

廊下やニッチスペースに似合う、小さなあかり。
明るさも演色性もハイクラス並みです。

用途廊下やニッチスペースに 仕様調光器:不可 材質グローブ:アクリル(乳白) 質量(kg)0.3 高さ(mm)75 材質(本体)樹脂(ウォールナット色) 種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 電圧(V)100 消費電力(W)5 色温度(K)2700 幅(Φmm)104 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)95.4 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)477 調光の可否不可
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする