OL291275BR オゾン発生器付シーリンファン ODELIC(オーデリック) 15347939 OL291275BR オゾン発生器付シーリンファン ODELIC(オーデリック) 15347939

オゾン発生器付シーリンファン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15347939 品番OL291275BR
参考基準価格(税別)¥118,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

オゾンの力できれいに暮らす
美しい光、心地よい風、そしてきれいな空気につつまれた、清潔で健康的な暮らし。
器具に搭載されたオゾン発生器とファンの組み合わせで、室内の空気を隅々まで改質、浄化します。
健康維持や衛生への意識が一層高まっている今、是非ご活用いただきたいニューアイテムです。

仕様リズム回転・風向切替、調光器:不可 質量(kg)6.1 取付直付専用/簡易取付A 高さ(mm)150 材質(本体)鋼(チャコールグレー色) 種類器具:LED一体型 消費電力(W)40 適合場所屋内 色温度(K)2700〜6500 幅(Φmm)660 材質(カバー)樹脂(乳白) ランプの種類高演色LED 光源色電球色〜昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)105.6 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)41 リモコン 昇降方式電動昇降装置:対応型 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)(白色時)4225 調光率(%)連続調光100-1・調色(リモコン) 適用畳数〜8畳
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※コネクテッドスイッチはファンおよびオゾン発生器の操作はできません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする