仕様調光器:不可
種別コード収納フレンジ付
材質セード:アクリル(乳白・透明ケシ)
質量(kg)0.7
取付レール取付専用
高さ(mm)94
タイププラグ
種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)5
全高(mm)632〜1232
色温度(K)2700
幅(Φmm)130
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)89.6
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)448
調光の可否不可