OP252924BR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 15348289 OP252924BR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 15348289

ペンダントライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15348289 品番 OP252924BR
参考基準価格(税別)¥34,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

透明ガラスの美しさを追求したシンプルなフォルムのペンダント。
アクセントの銅色ヘアラインメッキ仕上げと共に、空間に上質感を与えます。

仕様調光器:不可 種別コード収納フレンジ付 材質グローブ:ガラス(透明) 質量(kg)1.5 取付レール取付専用 高さ(mm)322 材質(本体)鋼(銅色ヘアラインメッキ) タイププラグ 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 消費電力(W)6.8 全高(mm)860〜1460 色温度(K)2700〜6500 幅(Φmm)250 ランプの種類高演色LED 光源色電球色〜昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)88.9 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)7 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)605 調光率(%)連続調光100-1・調色
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする