仕様調光器:不可
種別コード収納フレンジ付
材質グローブ:ガラス(透明)
質量(kg)1.5
取付レール取付専用
高さ(mm)322
材質(本体)鋼(銅色ヘアラインメッキ)
タイププラグ
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
消費電力(W)6.6
全高(mm)860〜1460
色温度(K)2700
幅(Φmm)250
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)97.5
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)11
明るさ白熱灯器具60W相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)644
調光の可否不可