仕様調光器:別売
材質アルミ(黒色)/ポリカーボネート(アンバー色)
質量(kg)1.2
取付引掛シーリング
高さ(mm)408
タイプコード収納フレンジ・コード調節器付
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
消費電力(W)8.3
全高(mm)1717〜2517
色温度(K)2700
幅(Φmm)60
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)70.1
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)582
調光率(%)連続調光100-5・位相制御